曜日別特売

アッパー95

アッパー95 - ヤマリア(YAMASHITA)アッパー95 - ヤマリア(YAMASHITA)アッパー95 - ヤマリア(YAMASHITA)アッパー95 - ヤマリア(YAMASHITA)アッパー95 - ヤマリア(YAMASHITA)アッパー95 - ヤマリア(YAMASHITA)アッパー95 - ヤマリア(YAMASHITA)アッパー95 - ヤマリア(YAMASHITA)

下方向から捕食する習性のあるケンサキイカが捕えやすい「ちょい浮き姿勢」を実現!
イカが乗りやすい、ちょい浮き姿勢。
イカが抱きやすい、細身のボディ。

用途釣り方は、ロッドをシャクりながら巻き上げ、ピタッと止めるを繰り返します。止めるとアッパーはゆっくり浮き上がり絶妙な「ちょい浮き姿勢」になります。その後、長めにステイさせることで潮の流れを受けてゆらゆらとアピールし続けます。仕様(針立て数)5本 2段針線径(Φmm)(針)0.5サイズ(mm)95内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44965334アピールイエローアピールイエロー
980
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
44965350ナーバスマリンナーバスマリン
980
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
44965359パイロットピーチパイロットピーチ
980
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
44965368ラッシュホワイトラッシュホワイト
980
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
44965377赤白赤白
980
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
44965386赤緑赤緑
980
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする