ヤマリア(YAMASHITA)
エギ王K 2.5
ケイムラ虹ボディを採用したカラー。ブルーとピンクの背色と組み合わせることで喰わせとアピールを両立。ケイムラまだら発光と虹色のスケスケボディがイカの視覚を刺激し、バイトへと導く!
用途
ケイムラ発光で低活性のイカを攻略する追加カラー
全長(mm)
(針抜)75
色
(ボディ下地)ケイムラ虹ボディ
質量(g)
11
タイプ
(沈下)ベーシック
種類
ラメ布
サイズ(号)
2.5
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
051 スケスケキャンディ
沈下スピード(m/s)
約5
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44965596
051 スケスケキャンディ
¥1,320
¥
1,298
¥1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください