ヤマリア(YAMASHITA)
エギ王K 2.5
波・風のあるローライト・曇りのマヅメに強い紫外線発光カラー。ローライトでも視認性が良く、赤のネオンブライトボディがマヅメ時特有の赤い光を受けることにより、エギの存在を強調する。
用途
次世代の紫外線発光アピール「ネオンブライト」搭載のエギ王Kに各サイズ追加!
全長(mm)
(針抜)75
色
(ボディ下地)ネオブラレッド
質量(g)
11
タイプ
(沈下)ベーシック
種類
ラメ布
サイズ(号)
2.5
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
073 クラクラウッディ
沈下スピード(m/s)
約5
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44965666
073 クラクラウッディ
¥1,320
¥
1,298
¥1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください