ヤマリア(YAMASHITA)
エギ王K 3.5
ベイトフィッシュの代表格であるイワシを模したカラー。イワシの艶めかしいケイムラボディの透け感がイカを狂わす。
用途
ケイムラ発光で低活性のイカを攻略する追加カラー
全長(mm)
(針抜)105
色
(ボディ下地)ケイムラボディ
質量(g)
22
タイプ
(沈下)ベーシック
種類
ナチュラル布
サイズ(号)
3.5
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
050 ケイムライワシ
沈下スピード(m/s)
約3
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44965867
050 ケイムライワシ
¥1,430
¥
1,398
¥1,538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください