曜日別特売

エギ王K 3.5

エギ王K 3.5 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王K 3.5 - ヤマリア(YAMASHITA)

澄時の馴染むブルーに濁り潮に強い490グローボディを採用したカラー。低水温時の活性の低い状況で力を発揮するスレイカ攻略カラー。

用途イカが最も見やすい発光色「490グロー」でローライト・濁り潮を攻略するエギ王K追加カラー!全長(mm)(針抜)105(ボディ下地)490グローボディ質量(g)22タイプ(沈下)ベーシック種類ラメ布サイズ(号)3.5対象アオリイカ/コウイカ色番053 ウルトラマリン沈下スピード(m/s)約3内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44965894053 ウルトラマリン
1,430
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする