曜日別特売

エギ王Kスーパーシャロータイプ 3.5SS

エギ王Kスーパーシャロータイプ 3.5SS - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王Kスーパーシャロータイプ 3.5SS - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王Kスーパーシャロータイプ 3.5SS - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王Kスーパーシャロータイプ 3.5SS - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王Kスーパーシャロータイプ 3.5SS - ヤマリア(YAMASHITA)

ベイトフィッシュの代表格であるイワシを模したカラー。イワシの艶めかしいケイムラボディの透け感がイカを狂わす。

用途
安定したスローフォールでスレイカを攻略するシャロー・スーパーシャロータイプ。
シャローに潜むスレイカ攻略の鍵は「安定」のスローフォール!
シャロー攻略には欠かせない3タイプを展開し、様々な場所や状況に対応。
アクティブバランサーを採用することで、アクションが小さくなりがちなシャロータイプのエギに、ダイナミックでメリハリのある動きを可能にした。
さらに、背中から不要な模様を排除することで、シャローエリアでの視認性をより高め、エキサイティングなエギングを楽しむことが出来る。
暗色系のカラーにもサイトカラーヘッドを搭載し、釣り人からの視認性を確保するなど、本気でシャローを狙うエギンガーには欠かせないモデル。
シャロータイプにはネンブツダイ柄、スーパーシャロータイプにはイワシ柄を採用、シンカーにもそれぞれ「S」、「SS」の文字を刻印し釣り人にも分かり易く。
アクティブバランサー:シャローエリアでのエギの姿勢を安定させ、理想のアクションを実現。シャロー・スーパーシャロータイプにのみ採用された、シャロータイプの証である青い目玉と青い羽根。
全長(mm)(針抜)105(ボディ下地)ケイムラボディ質量(g)19.5タイプ(沈下)スーパーシャロー種類ナチュラル布サイズ(号)3.5対象アオリイカ/コウイカ色番050 ケイムライワシ沈下スピード(m/s)約8内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44966174050 ケイムライワシ
1,430
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする