ヤマリア(YAMASHITA)
エギ王LIVE 2.5
濁り潮に馴染む背中色に緑のネオンブライトボディを組み合わせたカラー。水温の変化によって発生する濁りや雨後の濁りなどでイカの活性の下がった時などに効果を発揮する。
用途
次世代の紫外線発光アピール「ネオンブライト」搭載のエギ王LIVE追加カラー!潮色・光量に応じて効果的なシルエットの出し方を意識した「ソリッドカラー」の追加色が新登場!
全長(mm)
(針抜)75
色
(ボディ下地)ネオンブライトグリーン/金テープ
質量(g)
10
タイプ
(沈下)ベーシック
種類
ラメ布
サイズ(号)
2.5
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
065 スパークオリーブ
沈下スピード(m/s)
約5.5
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44966454
065 スパークオリーブ
¥1,190
¥
1,098
¥1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください