エギ王LIVE 2.5
ブルーバックにブルーのネオンブライトを組み合わせた澄み潮キラー。澄み潮に馴染むナチュラルなカラーがニュートラルなイカのスイッチを入れる。
- 用途
- 次世代の紫外線発光アピール「ネオンブライト」搭載のエギ王LIVE追加カラー!潮色・光量に応じて効果的なシルエットの出し方を意識した「ソリッドカラー」の追加色が新登場!
- 全長(mm)
- (針抜)75
- 色
- (ボディ下地)ネオンブライトブルー/金テープ
- 質量(g)
- 10
- タイプ
- (沈下)ベーシック
- 種類
- ラメ布
- サイズ(号)
- 2.5
- 対象
- アオリイカ/コウイカ
- 色番
- 066 ブルブルマンボー
- 沈下スピード(m/s)
- 約5.5
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ






















![TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866908-261028-02.jpg)
![TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-04.jpg)
![TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-02.jpg)

