ちりめんベイト ノーマルテール
- 用途
- 思わず食いつくCHIRIMEN BAIT(ちりめんベイト)
アジングで注目されているロング系
リブ付ワームの多関節構造版ちりめんベイト
テールタイプは2パターン
ノーマルテール(入荷済み)・・・ボディ部分のリブをそのままテールまでデザイン
ピンテール・・・細身のピン状で、繊細なアピールが可能
エビフレーバー配合で、匂いと味で集魚力アップ
深いリブ形状の効果で、海中への拡散力アップ
多関節構造はアジの口にも収まりやすくフッキング率アップ(メーカーテストによる)
アジのサイズに合わせて、ジョイント部分でカット!サイズ調整で釣果アップ
実績の高い厳選の6色
- 内容量
- 1個
疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ









![TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866908-261028-02.jpg)
![TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06867091-261028-02.jpg)
![TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-02.jpg)