曜日別特売

エギ王LIVE 3

エギ王LIVE 3 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVE 3 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVE 3 - ヤマリア(YAMASHITA)

ボディの色を最大限に生かした6色の中でネオンブライトアピールが一番強いカラー。日中・澄み潮といった条件下で、紫外線発光+部分ホロのフラッシングで遠くのイカにもエギの存在をアピールする。

用途次世代の紫外線発光アピール「ネオンブライト」搭載のエギ王LIVE追加カラー!潮色・光量に応じて効果的なシルエットの出し方を意識した「ソリッドカラー」の追加色が新登場!全長(mm)(針抜)90(ボディ下地)ネオンブライトブルー/銀ホロ質量(g)15タイプ(沈下)ベーシック種類ラメ布サイズ(号)3対象アオリイカ/コウイカ色番067 パワフルブルー沈下スピード(m/s)約3.5内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44966707067 パワフルブルー
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする