ヤマリア(YAMASHITA)
エギ王LIVE 3
濁りが強い状況でエギのシルエットを強調し、イカにアピールすることができる。側面の緑のネオンブライト発光は、日中の濁り潮時に効果的にアピールすることが可能。
用途
次世代の紫外線発光アピール「ネオンブライト」搭載のエギ王LIVE追加カラー!潮色・光量に応じて効果的なシルエットの出し方を意識した「ソリッドカラー」の追加色が新登場!
全長(mm)
(針抜)90
色
(ボディ下地)ネオンブライトグリーン
質量(g)
15
タイプ
(沈下)ベーシック
種類
ラメ布
サイズ(号)
3
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
069 オレンジソルベ
沈下スピード(m/s)
約3.5
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44966725
069 オレンジソルベ
¥1,250
¥
1,198
¥1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください