曜日別特売

エギ王LIVE 3.5

エギ王LIVE 3.5 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVE 3.5 - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVE 3.5 - ヤマリア(YAMASHITA)

視認性の高いピンクの背中に赤のネオンブライトボディを組み合わせたカラー。朝・夕マヅメのローライトコンディション時にもしっかりとアピールし、サイトフィッシングにも友好的なカラー。

用途次世代の紫外線発光アピール「ネオンブライト」搭載のエギ王LIVE追加カラー!潮色・光量に応じて効果的なシルエットの出し方を意識した「ソリッドカラー」の追加色が新登場!全長(mm)(針抜)105(ボディ下地)ネオンブライトレッド/赤テープ質量(g)21タイプ(沈下)ベーシック種類ラメ布サイズ(号)3.5対象アオリイカ/コウイカ色番062 モンスターレッド沈下スピード(m/s)約3内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44966899062 モンスターレッド
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする