エギ王LIVEシャロー 3.5S

エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)

透け感のあるケイムラボディと視認性の良いピンクの背色を組み合わせたカラー。澄み潮や笹濁り時に最適で低活性のイカも高実績。

用途軽快ダートとスローフォールで浅場のイカをじっくり誘う全長(mm)(針抜)105(ボディ下地)ケイムラボディ質量(g)19タイプ(沈下)シャロー種類ラメ布サイズ(号)3.5対象アオリイカ/コウイカ色番005 ムラムラチェリー沈下スピード(m/s)約6内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44966987005 ムラムラチェリー
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする