エギ王LIVEシャロー 3.5S

エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)

視認性が良く、アピール力の高いオレンジにケイムラボディを採用したカラー。マヅメやローライト時でもしっかりとエギの存在をアピールし、テープカラーにはない、透け感と紫外線発光がイカを惑わす。

用途軽快ダートとスローフォールで浅場のイカをじっくり誘う全長(mm)(針抜)105(ボディ下地)ケイムラボディ質量(g)19タイプ(沈下)シャロー種類ラメ布サイズ(号)3.5対象アオリイカ/コウイカ色番025 オラオラマンゴー沈下スピード(m/s)約6内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44967005025 オラオラマンゴー
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする