エギ王LIVEシャロー 3.5S

エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)エギ王LIVEシャロー 3.5S - ヤマリア(YAMASHITA)

アピールカラーのオレンジに様々なテープの要素を兼ね備える虹テープを採用したカラー。その日の状況が分からない、第1投目に最適なパイロットカラー。

用途軽快ダートとスローフォールで浅場のイカをじっくり誘う全長(mm)(針抜)105(ボディ下地)虹テープ質量(g)19タイプ(沈下)シャロー種類ラメ布サイズ(号)3.5対象アオリイカ/コウイカ色番028 オレンジマーブル沈下スピード(m/s)約6内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44967039028 オレンジマーブル
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする