ヤマリア(YAMASHITA)
エギ王LIVEシャロー 3.5S
ピンクの背色にピンクテープを組み合わせたソリッド系カラー。ピンクテープの淡い煌めきがマヅメや低活性時に効果を発揮。
用途
軽快ダートとスローフォールで浅場のイカをじっくり誘う
全長(mm)
(針抜)105
色
(ボディ下地)ピンクテープ
質量(g)
19
タイプ
(沈下)シャロー
種類
ベーシック布
サイズ(号)
3.5
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
035 ピンクラバー
沈下スピード(m/s)
約6
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44967066
035 ピンクラバー
¥1,300
¥
1,298
¥1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください