ヤマリア(YAMASHITA)
エギ王LIVEディープ 3.5D
オレンジの背色に金テープを組み合わせたエギングにおける王道カラー。アピール力が高く、高活性のイカを効率よく攻略できる。
用途
軽快ダートとファストフォールでテンポ良くイカを誘う!
全長(mm)
(針抜)105
色
(ボディ下地)金テープ
質量(g)
22.5
タイプ
(沈下)ディープ
種類
ベーシック布
サイズ(号)
3.5
対象
アオリイカ/コウイカ
色番
026 オレンジゴールド
沈下スピード(m/s)
約2
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44967118
026 オレンジゴールド
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください