曜日別特売

おっぱいスッテ 3.8-1 UV

おっぱいスッテ 3.8-1 UV - ヤマリア(YAMASHITA)

【柔らかボディ】
抱いたら離し難い柔らかボディ!最長は1分以上の抱き時間を記録。抱き時間が長いので、ゼロテン状態で違和感を与えなければ多点掛けも容易に行えます。
【仕様】
浅場、乗り渋り、小型には3.8cm、深場、高活性、良型には5cmを選択。
【松葉針】
刺さりの良さとバラシにくさを考えた針立数と線径。国産松葉針を使用。3.8cm、5cmともΦ0.5の6本立で刺さり抜群!
【ボディカラー】
布が濡れるとボディの色が透過しアピール。あらゆる状況にも対応するボディカラー3色展開。
【レッドアイ】
集魚効果抜群のレッドアイで、イカにアピール。

用途オールラウンドのレッドヘッド。澄潮向き低活性のイカに効果的。K1 ケイムラ/赤帽針形状Φ50・6本立・1段針全長(cm)3.8対象ケンサキイカ(マルイカ)/スルメイカ/ヤリイカ内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44967574K1 ケイムラ/赤帽
440
429
472(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする