ヤマリア(YAMASHITA)
ナオリー サイトハンター 1.3BS
違和感を与えずイカにエギを抱かせる「水平フォール」のバランス設定
ヒイカやマメイカなどの小型ツツイカが抱きやすい「1.3号」サイズ
中~近距離狙いで扱いやすい「BSタイプ」の沈下スピード(約8秒/m)
用途
ヤリイカ、ケンサキイカ、ヒイカ、スルメイカなどアオリイカ以外を狙う、ライトジギング専用モデル「NAORY」。見えイカを効率よく乗せるサイトフィッシング特化モデル!
質量(g)
2.3
タイプ
(沈下)ベーシックシャロー
サイズ(号)
1.3
沈下スピード(m/s)
約8
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
種類
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44968134
001 オレンジグロー
(ボディ下地)夜光ボディ
ラメ布
001 オレンジグロー
¥1,190
¥
1,098
¥1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44968150
002 ピンクグロー
(ボディ下地)夜光ボディ
ラメ布
002 ピンクグロー
¥1,190
¥
1,098
¥1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44968159
003 レッドヘッドグロー
(ボディ下地)夜光ボディ
ラメ布
003 レッドヘッドグロー
¥1,190
¥
1,098
¥1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44968168
004 アカオニ
(ボディ下地)夜光ボディ・赤テープ
ラメ布
004 アカオニ
¥1,190
¥
1,098
¥1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44968177
005 イチゴミルク
(ボディ下地)夜光ボディ・ホロテープ
ラメ布
005 イチゴミルク
¥1,190
¥
1,098
¥1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44968186
006 ノースベイト
(ボディ下地)夜光ボディ・ホロテープ
ラメ布
006 ノースベイト
¥1,190
¥
1,098
¥1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44968195
010 金アジ
(ボディ下地)金テープ
ナチュラル布
010 金アジ
¥1,190
¥
1,098
¥1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください