曜日別特売

ナオリー アシストリグセット

ナオリー アシストリグセット - ヤマリア(YAMASHITA)ナオリー アシストリグセット - ヤマリア(YAMASHITA)

水深が深いエリアや海が悪い(潮が速い、風が強い)ときはD(ディープ)シリーズ

用途ヤリイカ、ケンサキイカ、ヒイカ、スルメイカなどアオリイカ以外を狙う、ライトジギング専用モデル「NAORY」。ダブルも狙えるアシストスッテ付セット!仕様ライン:1.5(号)針形状1段針寸法(cm)(エダス)1全長(cm)55対象スルメイカ/ヒイカ内容量1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
449682291.5D A
1,850
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
449682381.5D B
1,850
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする