ヤマリア(YAMASHITA)
ナオリー アシストリグセット
水深が浅い、海が穏やかな時はB(ベーシック)シリーズ
用途
ヤリイカ、ケンサキイカ、ヒイカ、スルメイカなどアオリイカ以外を狙う、ライトジギング専用モデル「NAORY」。ダブルも狙えるアシストスッテ付セット!
仕様
ライン:2(号)
針形状
2段針
寸法(cm)
(エダス)1
全長(cm)
65
対象
ケンサキイカ/ヤリイカ/スルメイカ/ヒイカ
内容量
1セット
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44968247
1.8B A
¥1,900
¥
1,898
¥2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44968256
1.8B B
¥1,900
¥
1,898
¥2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください