ナオリー おっぱいスッテ 1.2号

ナオリー おっぱいスッテ 1.2号 - ヤマリア(YAMASHITA)ナオリー おっぱいスッテ 1.2号 - ヤマリア(YAMASHITA)

ボディカラーが最も目立つハイアピールカラー、マズメ時などイカの活性が上がり始めるタイミングで有効

用途
柔らかボディでイカを魅了するアシストリグ専用スッテ!
「柔らかボディ」イカが抱いたら離さない柔らかボディ
「カラーラインナップ」夜間にアピールする夜光ボディと日中にアピール力の高いケイムラボディ
「小型サイズ」スレたイカや小型のイカに効果を発揮する0.8号サイズと1.2号サイズ
色
(ボディ下地)ケイムラボディ
サイズ(cm)
約5
線径(Φmm)
(針)0.5
針形状
1段針
色番
S006 SEKM
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44968396S006 SEKM
¥470
¥459
¥505(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする