ヤマリア(YAMASHITA)
ナオリー レンジハンター ベーシック1.5B
視認性が高く、サイトフィッシングでの使い勝手が良い定番カラー
用途
中層をテンポ良く探れる基本タイプ。シチュエーションを問わず使用できるオールラウンダー。
全長(mm)
(針抜)50
色
(ボディ下地)夜光ボディ
質量(g)
3.5
タイプ
(沈下)ベーシック
種類
ラメ布
サイズ(号)
1.5
針形状
1段針
対象
スルメイカ/ヒイカ
色番
001 オレンジグロー
沈下スピード(m/s)
約4.5
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44968405
001 オレンジグロー
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください