曜日別特売

ナオリー レンジハンター ベーシック1.8B

ナオリー レンジハンター ベーシック1.8B - ヤマリア(YAMASHITA)ナオリー レンジハンター ベーシック1.8B - ヤマリア(YAMASHITA)

澄潮時に効果的なピンク背色と夜光ボディを組み合わせた高実績カラー

用途中層をテンポ良く探れる基本タイプ。シチュエーションを問わず使用できるオールラウンダー。全長(mm)(針抜)60(ボディ下地)夜光ボディ質量(g)6タイプ(沈下)ベーシック種類ラメ布サイズ(号)1.8針形状2段針対象ケンサキイカ/ヤリイカ/スルメイカ/ヒイカ色番002 ピンクグロー沈下スピード(m/s)約3.2内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44968518002 ピンクグロー
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする