ヤマリア(YAMASHITA)
ナオリー レンジハンター ベーシック1.8B
夜光ボディの発光をいかす無塗装カラーで、高いアピール力を発揮
用途
中層をテンポ良く探れる基本タイプ。シチュエーションを問わず使用できるオールラウンダー。
全長(mm)
(針抜)60
色
(ボディ下地)夜光ボディ
質量(g)
6
タイプ
(沈下)ベーシック
種類
ラメ布
サイズ(号)
1.8
針形状
2段針
対象
ケンサキイカ/ヤリイカ/スルメイカ/ヒイカ
色番
009 ゆきんこ
沈下スピード(m/s)
約3.2
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44968545
009 ゆきんこ
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年4月下旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください