ヤマリア(YAMASHITA)
ナオリー レンジハンター ベーシックシャロー1.5BS
ライトエギングでも高実績のナチュラルカラーの王道!
用途
表層から中層でイカを乗せることに特化したベーシックシャロー(BS)タイプ。違和感を与えない「水平フォール」のバランス設計で表層~中層のイカを攻略!
全長(mm)
(針抜)50
色
(ボディ下地)金テープ
質量(g)
3.5
タイプ
(沈下)ベーシックシャロー
種類
ナチュラル布
サイズ(号)
1.5
針形状
2段針
対象
スルメイカ/ヒイカ
色番
010 金アジ
沈下スピード(m/s)
約7
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44968658
010 金アジ
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください