ナオリー レンジハンター シャロー1.5S

ナオリー レンジハンター シャロー1.5S - ヤマリア(YAMASHITA)ナオリー レンジハンター シャロー1.5S - ヤマリア(YAMASHITA)

全身オレンジの蛍光アピールが高いカラー、活性の高い状況で有効

用途表層攻略やサイトフィッシングに活躍するシャロータイプ。表層攻略や低活性時に有効なスローシンキング仕様でイカの抱きが倍増!全長(mm)(針抜)50(ボディ下地)夜光ボディ質量(g)3タイプ(沈下)シャロー種類ベーシック布サイズ(号)1.5針形状1段針対象スルメイカ/ヒイカ色番007 オールオレンジグロー沈下スピード(m/s)約8.5内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44968825007 オールオレンジグロー
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする