ヤマリア(YAMASHITA)
ナオリー レンジハンター シャロー1.8S
夜光の輝度を下げる全身塗装系カラー、強い夜光にスレた際のローテーションに!
用途
表層攻略やサイトフィッシングに活躍するシャロータイプ。表層攻略や低活性時に有効なスローシンキング仕様でイカの抱きが倍増!
全長(mm)
(針抜)60
色
(ボディ下地)夜光ボディ
質量(g)
4.5
タイプ
(沈下)シャロー
種類
ベーシック布
サイズ(号)
1.8
針形状
2段針
対象
ケンサキイカ/ヤリイカ/スルメイカ/ヒイカ
色番
008 オールピンクグロー
沈下スピード(m/s)
約10
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44968938
008 オールピンクグロー
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください