ヤマリア(YAMASHITA)
ナオリー レンジハンター ディープ1.5D
夜光ボディの発光をいかす無塗装カラーで、高いアピール力を発揮
用途
海底付近や急流攻略に最適なディープタイプ。ボトム攻略や早瀬に有効なファストシンキング仕様で手返しが早い!
全長(mm)
(針抜)50
色
(ボディ下地)夜光ボディ
質量(g)
5.5
タイプ
(沈下)ディープ
種類
ラメ布
サイズ(号)
1.5
針形状
2段針
対象
スルメイカ/ヒイカ
色番
009 ゆきんこ
沈下スピード(m/s)
約2.5
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44969044
009 ゆきんこ
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください