ナオリー レンジハンター ディープ1.5D

ナオリー レンジハンター ディープ1.5D - ヤマリア(YAMASHITA)ナオリー レンジハンター ディープ1.5D - ヤマリア(YAMASHITA)

ホログラムボディでベイトフィッシュの輝きを演出する人気カラー

用途海底付近や急流攻略に最適なディープタイプ。ボトム攻略や早瀬に有効なファストシンキング仕様で手返しが早い!全長(mm)(針抜)50(ボディ下地)銀ホロテープ質量(g)5.5タイプ(沈下)ディープ種類ナチュラル布サイズ(号)1.5針形状2段針対象スルメイカ/ヒイカ色番011 ホロイワシ沈下スピード(m/s)約2.5内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44969069011 ホロイワシ
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする