ヤマリア(YAMASHITA)
フラペン ブルーランナーS115
ソルトゲームのド定番ベイトカラー。カラーに困ったときはイワシ!
用途
ルアーの原点ともいえる「生態波動論」を最新技術でリアルに再現!
<後方波動>
フラップ最大の魅力。後方波動が逃げ惑うベイトをリアルに再現!
<アクション>
高速巻でも水面から飛び出ることなくターゲットアピール!
<飛距離>
フラップが安定した飛距離を作りポイントへ一直線に!
全長(mm)
115
色
B01H イワシ
質量(g)
38
タイプ
シンキング
フック
2(#)
対象
青物/シーバス/シイラ/サワラ
水深(m)
(潜行)~0.5
沈下スピード(m/s)
約2.0
リングサイズ
5(#)
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44969254
B01H イワシ
¥2,570
¥
2,498
¥2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください