ヤマリア(YAMASHITA)
ポップクイーンF105
イワシのベイト要素に、薄暗いなかでも目立つ蛍光ピンクで視認性抜群!
用途
青物の本能を刺激する泡音(ポップ音)!ソルト用ポッパーのパイオニア。
<カラー>
プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー。
<ダエンリング>
掛けた魚はもう逃がさない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング。
<太軸フック>
安心強度の太軸フック標準装備。
全長(mm)
105
色
B08H ピンクイワシ
質量(g)
25
タイプ
フローティング
フック
太軸2(#)
対象
青物/マグロ/シイラ/カツオ
水深(m)
(潜行)0
リングサイズ
ファイターズリングダエン6(#)
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44969349
B08H ピンクイワシ
¥2,360
¥
2,298
¥2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください