ポップクイーンF105

ポップクイーンF105 - ヤマリア(YAMASHITA)ポップクイーンF105 - ヤマリア(YAMASHITA)

デザインホロ技術によるケイムラ+フラッシングによる新感覚アピールに加え、ベリー部にはグローを採用した強アピールカラー!

用途
青物の本能を刺激する泡音(ポップ音)!ソルト用ポッパーのパイオニア。
<カラー>
プラスチック素材だから再現できる透過性と、Maria最新技術による新提案カラー。
<ダエンリング>
掛けた魚はもう逃がさない!高強度&変形し難いハーキュリー製の楕円形状リング。
<太軸フック>
安心強度の太軸フック標準装備。
全長(mm)105B24D ケイムラスリットグロー質量(g)25タイプフローティングフック太軸2(#)対象青物/マグロ/シイラ/カツオ水深(m)(潜行)0リングサイズファイターズリングダエン6(#)内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44969358B24D ケイムラスリットグロー
2,360
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする