ムーチョ・ルチア VML18
プラグでは多いけどジグでは少ない、ド派手な蛍光チャートバック。朝一や第1投目で高活性なサゴシを狙うのにおすすめ。
- 用途
- 掛かり易く、バレにくいアシストフック標準搭載のメタルジグ。シャクリいらず!投げて巻くだけでスイミングアクション!
<専用設計アシストフック搭載>
アシストフック+トリプルフックをダブルで搭載し、針掛かりが抜群。
<高輝度ホログラム>
輝度の高いホログラムを採用し、フラッシング効果で青物にハイアピール。
<高い塗装強度>
障害物に当たってもはがれにくく、ホログラムの輝きが持続!サーフやゴロタ場などでも安心して使用可能です。
<豊富なラインナップ>
18g/25g/35g/45g/60gの5サイズにアシストフックを搭載。エギングタックルからオフショアまで様々なシーンに対応します。
<ウェイト刻印>
ヘッド部にサイズを刻印し、一目でサイズが分かります。
- 全長(mm)
- 51
- 色
- 17H チャートキャンディー
- 質量(g)
- 18
- フック
- (フロント)シングルフック11号フラッシャー付/(リア)トリプルフック#6
- 対象
- 青物/サバ/ワカシ/カンパチ/サゴシ
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ





















![TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866908-261028-02.jpg)
![TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-04.jpg)
![TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-02.jpg)

