ムーチョ・ルチア VML45

ムーチョ・ルチア VML45 - ヤマリア(YAMASHITA)ムーチョ・ルチア VML45 - ヤマリア(YAMASHITA)

サゴシの代表ベイト「イワシ」を模した喰わせ要素に、蛍光ピンクがマズメ時の薄暗いなかでも目立つアピール要素をプラス。

用途
掛かり易く、バレにくいアシストフック標準搭載のメタルジグ。シャクリいらず!投げて巻くだけでスイミングアクション!
<専用設計アシストフック搭載>
アシストフック+トリプルフックをダブルで搭載し、針掛かりが抜群。
<高輝度ホログラム>
輝度の高いホログラムを採用し、フラッシング効果で青物にハイアピール。
<高い塗装強度>
障害物に当たってもはがれにくく、ホログラムの輝きが持続!サーフやゴロタ場などでも安心して使用可能です。
<豊富なラインナップ>
18g/25g/35g/45g/60gの5サイズにアシストフックを搭載。エギングタックルからオフショアまで様々なシーンに対応します。
<ウェイト刻印>
ヘッド部にサイズを刻印し、一目でサイズが分かります。
全長(mm)
68
色
15H ピンクイワシ
質量(g)
45
フック
(フロント)シングルフック13号フラッシャー付/(リア)トリプルフック#4
対象
青物/サバ/ワカシ/カンパチ/サゴシ
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4496971715H ピンクイワシ
オープン
¥819
¥901(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする