ラピード F190

ラピード F190 - ヤマリア(YAMASHITA)ラピード F190 - ヤマリア(YAMASHITA)

定番のイワシパターンではあるが、マリア独自の技術、「デザインホロ」により弱って血のにじんだベイトを模した赤い光を透過!

用途マッチ・ザ・ベイト対応のラピード190mmモデル。意のままに動く、だから喰わせられる!操作する愉しさを体験できるダイビングペンシル。全長(mm)190B02D 血みどろイワシ質量(g)65タイプフローティング推奨環境フック(#):トリプル太軸2/0~3/0・シングル4~7g(1本)、リング(#):8対象青物/マグロ/GT内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44969954B02D 血みどろイワシ
3,730
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする