リライズ S105

リライズ S105 - ヤマリア(YAMASHITA)リライズ S105 - ヤマリア(YAMASHITA)リライズ S105 - ヤマリア(YAMASHITA)リライズ S105 - ヤマリア(YAMASHITA)

青物の代表的なベイトであるイワシ。日本沿岸の全域に生息する為、幅広いエリアで対応できるソルト定番カラー。

用途
ナブラが沸かない時の青物を狙うメソッド「誘い上げ」堤防・サーフ対応ダウンサイズモデル「リライズS105」!
「誘い上げ」とは、メタルジグやトップウォータープラグに反応が渋い(今まで釣れなかった)時間をチャンスに変えるべくMariaが提案する釣法。
堤防やサーフにおいて、朝マズメ後のナブラが沸かずに、中層~ボトム(水深5~10m)につく追いの悪い低活性な青物に対し、ジグでは演出できないプラグによるスローなアクションがナチュラルに捕食へと導く、「誘い上げ」。
キャスト後は根掛かり軽減の為、軽くラインテンションを掛けたフリーフォールで、ボトム付近までキラキラ揺らめきながら水平フォール(沈下速度目安:2.5秒/m)。
ショート&ロングジャーク)5~10回目安)のスローなアクションで「誘い上げ」。35m目安に「誘い上げ」、フォールさせた後は再度「誘い上げ」の「繰り返し。
仕様(針/標準装備)オーナー社 ST-56 #2全長(mm)105B01H イワシ質量(g)40タイプシンキングフック2(#)対象青物/シイラ/根魚/ヒラメリングサイズ5(#)/ファイターズリング5(#)内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44969979B01H イワシ
2,360
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする