ヤマリア(YAMASHITA)
リライズ S105
青物ではド定番のプルピンカラー。ブルーとピンクのコントラストで高活性の魚を手早くバイトに持ち込む。また、ルアー腹部が目立つカラーの為、音と視覚で広範囲の魚へアピール!
用途
ナブラが沸かない時の青物を狙うメソッド「誘い上げ」堤防・サーフ対応ダウンサイズモデル「リライズS105」!
「誘い上げ」とは、メタルジグやトップウォータープラグに反応が渋い(今まで釣れなかった)時間をチャンスに変えるべくMariaが提案する釣法。
堤防やサーフにおいて、朝マズメ後のナブラが沸かずに、中層~ボトム(水深5~10m)につく追いの悪い低活性な青物に対し、ジグでは演出できないプラグによるスローなアクションがナチュラルに捕食へと導く、「誘い上げ」。
キャスト後は根掛かり軽減の為、軽くラインテンションを掛けたフリーフォールで、ボトム付近までキラキラ揺らめきながら水平フォール(沈下速度目安:2.5秒/m)。
ショート&ロングジャーク)5~10回目安)のスローなアクションで「誘い上げ」。35m目安に「誘い上げ」、フォールさせた後は再度「誘い上げ」の「繰り返し。
仕様
(針/標準装備)オーナー社 ST-56 #2
全長(mm)
105
色
B13H ブルピンイワシ
質量(g)
40
タイプ
シンキング
フック
2(#)
対象
青物/シイラ/根魚/ヒラメ
リングサイズ
5(#)/ファイターズリング5(#)
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44970015
B13H ブルピンイワシ
¥2,360
¥
2,298
¥2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください