リライズ S130

リライズ S130 - ヤマリア(YAMASHITA)リライズ S130 - ヤマリア(YAMASHITA)リライズ S130 - ヤマリア(YAMASHITA)

ソルトゲームのド定番ベイトカラー。カラーに困ったときはイワシ!

用途
時合の後の「消化時間」を無くし、全ての時間を価値ある瞬間に!
プラグ未開のディープレンジ攻略「誘い上げ」対応ヘビーシンキングプラグ。
ショアジギングで攻めるディープレンジ(水深10~30m)にへばりついている「追いの悪い低活性なターゲット」に対し、ジグでは演出できないスローなアクションがナチュラルに捕食へと導く、Mariaが提案する新メソッド「誘い上げ」。
ボトムまで揺らめきながらフォール(沈下速度目安:1秒/m)。
ロングジャークでタイトなS字スライドアクション。
ショートジャークで身もだえするような平打ちアクション。
任意のレンジまで誘い上げ、フォールの繰り返し。
仕様(針/標準装備)太軸トリプルフック#1/長さ0全長(mm)130B01H イワシ質量(g)70タイプシンキングフック1/0(#)対象青物/シイラ/マグロ/根魚リングサイズ6(#)/ファイターズリングダエン6(#)内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44970040B01H イワシ
2,570
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする