餌木ドロッパー 2.5

餌木ドロッパー 2.5 - ヤマリア(YAMASHITA)餌木ドロッパー 2.5 - ヤマリア(YAMASHITA)餌木ドロッパー 2.5 - ヤマリア(YAMASHITA)餌木ドロッパー 2.5 - ヤマリア(YAMASHITA)

紫テープとブラックを基調としたカラーでシルエット抜群のカラー。追尾してきたイカをスイッチベリーで抱かせる!

用途
スイッチベリーでイカにアピール!オモリグ専用カラーの餌木ドロッパー
ベリー部分に490グローを配置し、ケンサキイカの捕食スイッチをオン!シャクり上げていくエギに対して下方向から追尾するイカを誘う。
紫外線発光のネオンブライトカラー、490グロー、テープカラーで様々な状況に対応。
オモリグスタイルに対応する2.5号。
(ボディ下地)紫テープ線径(Φmm)(針)0.6サイズ(号)2.5針形状2段針対象ケンサキイカ/スルメイカ/ヤリイカ色番インクラッシュ内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44970180インクラッシュ
1,200
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする