ヤマリア(YAMASHITA)
餌木ドロッパー 2.5
ネオブラグリーン本体を採用、中層や濁り潮のシチュエーションで目立つ発光色でイカにアピール!
用途
スイッチベリーでイカにアピール!オモリグ専用カラーの餌木ドロッパー
ベリー部分に490グローを配置し、ケンサキイカの捕食スイッチをオン!シャクり上げていくエギに対して下方向から追尾するイカを誘う。
紫外線発光のネオンブライトカラー、490グロー、テープカラーで様々な状況に対応。
オモリグスタイルに対応する2.5号。
色
(ボディ下地)ネオンブライトグリーン
線径(Φmm)
(針)0.6
サイズ(号)
2.5
針形状
2段針
対象
ケンサキイカ/スルメイカ/ヤリイカ
色番
ホバリンググリーン
内容量
1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44970225
ホバリンググリーン
¥1,200
¥
1,198
¥1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください