【レンタル】センターホール型荷重計+ハンドヘルドデータロガー

【レンタル】センターホール型荷重計+ハンドヘルドデータロガー - 共和電業

【BLWL-B-500KNSA3】
新設のアースアンカ、PCアンカやトンネルアーチ支保工等に加わる荷重測定用のAki-Mos対応。
アンカーの緊張力計測に最適なセンタホール型荷重計です。
【TC-32K】
ひずみ、直流電圧、熱電対、白金測温抵抗体抵抗の測定ができます。

仕様【BLWL-B-500KNSA3】ヒステリシス:±0.5%RO以内・零点の温度影響:±0.1%RO/℃以内・出力の温度影響:±0.1%/℃以内、【TC-32K】ひずみ測定:1ゲージ 4線法 120Ω/1ゲージ 4線法 240Ω/1ゲージ 4線法 350Ω/1ゲージ 3線法 120Ω/1ゲージ 3線法 240Ω/1ゲージ 3線法 350Ω2ゲージ法 120~1000Ω/4ゲージ法 120~1000Ω/4ゲージ定電流法 350Ω※ 1ゲージ4線法はオプションのアダプタを使用・ブリッジ電圧 DC1V 44ms (50Hz)※(※)本体からの 1CH測定のみ測定範囲/ 1ゲージ4線法はオプションのアダプタを使用・ブリッジ電圧 DC1V 44ms (50Hz)、熱電対測定:熱電対T・熱電対K・熱電対J・熱電対B・熱電対S・熱電対R・熱電対E・熱電対N・リニアライズデジタル演算・JIS C 1602-1995、電圧測定:DC 300mV ±300mV/DC 30V ±30V/DC Auto ±30V ※1(※1)本体からの 1CH測定のみ測定範囲・入力インピーダンス・V 1/1 500MΩ以上・V 1/100 1MΩ以上、白金測温抵抗体:Pt 3W・リニアライズデジタル演算・JIS C 1604-1997 Pt100セット内容【BLWL-B-500KNSA3】本体・収納ケース・試験成績書(コピー)・取扱説明書、【TC-32K】本体(TC-32K 単3電池×4)・CFカード(本体に内蔵)・カードリーダー・ACアダプター・収納ケース・取扱説明書質量(kg)【BLWL-B-500KNSA3】約4.4定格容量【BLWL-B-500KNSA3】500kN定格出力【BLWL-B-500KNSA3】約1mV/V(2000×10-6ひずみ)保護等級【BLWL-B-500KNSA3】IP67(JIS C 0920)温度補償(℃)【BLWL-B-500KNSA3】-10~60ケーブル【BLWL-B-500KNSA3】0.5mm2/4心シールドクロロプレン2m/外径9.6mm/先端むきだし(シールドは本体に接続されていません)印加電圧(V)【BLWL-B-500KNSA3】許容:ACまたはDC10V/推奨:ACまたはDC1~10許容温度(℃)【BLWL-B-500KNSA3】-20~70測定点数(点)【TC-32K】1点:単体 NDISまたはワンタッチ端子からのセンサ入力/5点:CSW-5A組合せ時 CSW-5A、CSW-5A-05非直線性【BLWL-B-500KNSA3】±1%RO以内許容過負荷【BLWL-B-500KNSA3】1.2入力抵抗【BLWL-B-500KNSA3】350Ω±0.5%出力抵抗【BLWL-B-500KNSA3】350Ω±0.5%サービス分類レンタル内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44964957BLWL-B-500KNSA3+TC-32K10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964966BLWL-B-500KNSA3+TC-32K15
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964975BLWL-B-500KNSA3+TC-32K30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44964984BLWL-B-500KNSA3+TC-32K5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44965000BLWL-B-500KNSA3+TC-32K延長2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59756561BLWL-B-500KNSA3+TC-32K60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59756570BLWL-B-500KNSA3+TC-32K90
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59756579BLWL-B-500KNSA3+TC-32K120
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする