曜日別特売

デジタルトルクドライバー

デジタルトルクドライバー - KANON(中村製作所)

ドライバー本体とデジタル表示がセパレート式ですから、軽量で作業が楽です。
+ネジ、-ネジ、セットスクリューネジ、六角ネジ等の小ネジの締め付け管理に最適です。
ネジの強度試験、破壊試験、その他の実験にも最適です。
1,000 データ分のメモリ内蔵。
各操作、合否判定は"ピッ"という音で確認できます。
上、下限値の設定ができます。
電源は高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、重量:48g。
精度は±1%+1digitを保証します。

精度(%)±1+1digit最小目盛(cN・m)0.1コード長さ(cm)50(カール部分)トルク調整範囲(cN・m)50~500(精度保証)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44991058DTDK-CN500REV【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】
127,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする