デジタルトルクレンチ

デジタルトルクレンチ - KANON(中村製作所)

締め付けトルク、緩めトルクをデジタル表示。読み取りやすい検査用トルクレンチです。
プリセット機能により、締め付けトルク値を設定して、作業中に締め付けトルク到達をLED とブザー音で確認できます。
測定データは本体メモリに保存。附属のUSBケーブルから Windows (R) Excel形式のデータ転送。保存が可能です。
電源には、充電式バッテリー(ニッケル水素電池)を採用しており、電池をセットしたままUSB 端子から充電することが可能です。
オートパワーオフ機能により、電池の消費を抑え、長時間の使用が可能です。
カレンダー機能により、締め付け作業の日付・時刻がデータ保存されます。
新コンセプトデザインに基づく、スマート& スリムな設計です。
使用目的に合わせて、ヘッドを自由に交換できます。
精度は±1%+1digitまで保証します。(DLT-N50のみ±3%+1digit)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク調整範囲(N・m)
精度(%)
最小目盛(N・m)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44991137DLT-N100【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】精度保証トルク範囲(左右)20~100± 1 +1 digit(DLT-N50 のみ± 3 +1 digit)最小読取値 0.1充電式ニッケル水素二次電池(size “AA”1.2V)2本直列
オープン
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44991146DLT-N200【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】精度保証トルク範囲(左右)40~200±1+1digit最小読取値 0.1-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44991155DLT-N50【メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付】精度保証トルク範囲(左右)10~50±3+1digit最小読取値 0.01-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする