曜日別特売
モノタロウ

エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油

エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 - モノタロウエンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 - モノタロウエンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 - モノタロウエンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 - モノタロウエンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 - モノタロウ
(32件のレビュー)

API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ペール缶を使用しています。

用途旧車4輪車用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISLSAE20W-50ベースオイル鉱物油(グループⅡ)危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※用途以外のご使用はしないで下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※蓋を開ける際に硬い場合がありますので、保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、加熱、切断はしないでください。
※二輪車には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45528825-
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【油圧作動油 ハイドロリックオイル 】 工業・建設機械などの油圧機器に.
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-14
用途: ROVER MINI に使用
サービス業

10万キロ超のローバーミニ 1.3i に使用しています。鉱物油で20W-50の粘度で不満は一切ありません。夏にはとても良い粘度ですが、冬は温まるまでは固く感じます。吹け上りもシフト操作も重く感じるので冬は10W-40を入れています。クラッチの滑りは出ていません。シール部分からのにじみや漏れも出ていません。
ペール缶は通常の金属の方が使いやすいですが、樹脂製のペール缶もそんなに使い勝手が悪い気はしませんでした。使い終わってからゴミ箱にするとき地味な色味なので良いです。

1が参考にしています
2025-12-12
用途: エンジンオイル交換
合同会社 エス設備建設業・工事業

作業車(4スト単気筒)のエンジンオイル消費が激しくなり(オーバーホールして2年使用時間200時)40時間位は持って欲しく(1週間)こちらのオイル交換、50ってこんなに硬いですかね?40とはかなり差が、あると思います。冬場だからなのか?使用した感じですが、硬すぎるせいかセルモーターを、長く回さないとエンジンかかりません。
プロボックスにも使用してみたしたが、やはり硬すぎるせいかセルモーターをかなり長く回す感じです。走った感じはエンジンが回って無い?(かなり重く感じる)アクセル踏んでも加速しない感じです。冬場(こちらは西日本暖かい地域です)は少し使用は控えた方が良いかも?です。
蓋はやはり千切れて開けるのにカッター使って切りました。注ぐのもかなり苦労します。改善を求めます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 45528825
2026-01-28
用途: 古い軽スポーツ車に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

高額になりがちな高粘度オイルがこの価格で手に入るので大変ありがたい。
街乗りのみでの感想ではありますが、熱や時間経過での顕著な劣化はないように感じます。
劣化が多少あったとしてもこの値段なら躊躇なくオイル交換出来ますし、かなり助かっております!
つぎもリピートします。

1が参考にしています
2025-12-22
用途: 過走行車でオイル交換する場合
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルを燃やしてしまう車には硬いオイルと添加剤を混ぜてます、オイルだけでは消費が激しいのでその辺はガソリンを切る添加剤を混ぜます。
そうすると幕が出来て中々消費しなくなり、長持ちしますね。
エンジンの為にもなかなか売ってない硬さのオイルは必需品です、月に6000㎞走る車などはもってこいです。
添加剤はかなり高いですが2回オイル交換すると思えば安いと思いますよ。

1が参考にしています
対象商品 : 45528825
2025-12-09
用途: 車とバイクのオイル
株式会社ナカムラサービス業

この値段のこの粘度はほぼ無いので購入しました!
バイクは旧車に利用してます!
車は10万ちょい走ってるのでこの粘度にしました!

1が参考にしています
2025-10-01
用途: 過走行車に使用

リピートです、30万キロ超えの軽バンエブリーに使用しています、オイル消費が多かった車ですが、このオイルに代えたら
少しですが消費が減ったような気がします。

5が参考にしています
対象商品 : 45528825
2025-09-16
用途: 車のオイル交換
有限会社みしま自動車・二輪車・自転車関連業

20万キロ越えの車なので固いオイル探してたらコスパもよく大変満足してます。

1が参考にしています
2025-09-15
用途: 30万km超えのガソリンエンジン

コストパフォーマンスが良くリピ買いしています。
オイル自体とても良い商品ですが注ぎ口が使いづらいです。
残量が多い場合注ぎ口を上側にして注げばこぼれにくいですが、半分以下の場合うまく注ぐのが難しくなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする