バイドレーンダブル管(無孔)

バイドレーンダブル管(無孔) - 東洋化工バイドレーンダブル管(無孔) - 東洋化工バイドレーンダブル管(無孔) - 東洋化工バイドレーンダブル管(無孔) - 東洋化工バイドレーンダブル管(無孔) - 東洋化工バイドレーンダブル管(無孔) - 東洋化工バイドレーンダブル管(無孔) - 東洋化工バイドレーンダブル管(無孔) - 東洋化工

【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。

用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水内容量1巻
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
長さL(m)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44996107-6050100BW50
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44996116-726050BW60
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44996125-887530BW75
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44996150-11610030BW100
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44996134-948030BW80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44996134-44996055-- バイドレーンダブル管(無孔) 東洋化工 44996055バイドレーンダブル管(無孔)東洋化工1本
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする