V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】

V30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】 - GigastoneV30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】 - GigastoneV30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】 - GigastoneV30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】 - GigastoneV30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】 - GigastoneV30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】 - GigastoneV30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】 - GigastoneV30 UHS-I U3 クラス10 マイクロSDカード 【GoPro/Nintendo Switch確認済】 - Gigastone
(2件のレビュー)

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
ファイルシステムexFATに対応した、microSDXC対応機器でのみご使用ください。SD規格における高速バスインターフェースの新規格UHS-I に対応しています。 UHS-I 対応機器でのみ、UHS-I モードで使用できます。

付属品SD変換アダプター質量(g)0.5適合機器microSDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)15×11×1RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44999169GJMXR-OG256GV30256
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
残り17点です
44999178GJMXR-OG512GV30512
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
残り21点です
44999160GJMXR-OG128GV30128
オープン
9,298
10,228(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44999160
2024-03-30
用途: データのバックアップ
サービス業

至って普通の読み書きがちょっと速いmicroSDカードです。特に語ることもない気はしますが、しっかり活躍してくれているので満足です

2025-01-16
用途: 室内防犯カメラ
一般社団法人希明飲食業

安価であるのに普通に問題なく使用できてる。また、注文後到着も迅速であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする