曜日別特売

さなぎ粉

さなぎ粉 - マルキューさなぎ粉 - マルキュー

高品質、純正さなぎ100%

用途
集魚の王様!純正さなぎ100%の高品質製品です。
バラケエサ、ダンゴの共エサとブレンドすれば集魚効果を格段に高めることができます。
内容量(g)170原材料さなぎ粉栄養成分粗タンパク34.9%以上、粗脂肪38.6%以下、粗灰分2.9%以下、炭水化物14.4%以下内容量1箱(30袋)
注意
※直射日光・高温多湿を避けて保存してください。直射日光・高温多湿を避けて保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44999686-
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする