曜日別特売

DC電源コネクターセット

DC電源コネクターセット - マリンテック

2芯線用!便利なDCケーブルの接続用コネクター!
プラスドライバーで2本の電線の芯線を締めて固
キャップタイヤ型ケーブル 0.75sq未満
オス・メスプラグ セット品

材質(本体)樹脂製外径×内径(Φmm)5.5×2.1電線仕様14AWG・0.75SQ以下内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45006896DC-2PC
400
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする