電波式ワイヤレスレシーバー FA-WRR1

電波式ワイヤレスレシーバー FA-WRR1 - SONY電波式ワイヤレスレシーバー FA-WRR1 - SONY電波式ワイヤレスレシーバー FA-WRR1 - SONY電波式ワイヤレスレシーバー FA-WRR1 - SONY電波式ワイヤレスレシーバー FA-WRR1 - SONY電波式ワイヤレスレシーバー FA-WRR1 - SONY電波式ワイヤレスレシーバー FA-WRR1 - SONY電波式ワイヤレスレシーバー FA-WRR1 - SONY

主な特長
〇フレキシブルなワイヤレス撮影が可能な電波式ライティングシステム
ワイヤレスレシーバー(FA-WRR1)にソニー製フラッシュを装着し、ワイヤレスコマンダー(FA-WRC1M)と使用することで、お持ちのフラッシュを生かしたワイヤレスライティングシステムを構築可能。かんたん操作でペアリングが可能で、最大約30mの通信距離を実現し、より離れた場所や障害物が多い場所での撮影など赤外光が届きにくいシーンや、強い太陽光の下での撮影でも安定した通信ができます。
〇複数のカメラを使ったリモートレリーズ撮影
カメラとレシーバーのマルチ/マイクロUSB端子を別売のマルチ端子用接続ケーブル(VMC-MM1)で接続すれば、1つの被写体をさまざまなアングルから最大15台のカメラで同時撮影できます。
〇スタジオ用の大型フラッシュを接続可能
コマンダー(FA-WRC1M)、レシーバー(FA-WRR1)ともにシンクロターミナルを搭載。スタジオ用の大型ストロボに接続
することで、手軽に発光、ワイヤレス発光が可能です。
全ての外部ストロボで動作を保証するものではありません。
〇防塵・防滴に配慮した設計
防塵・防滴に配慮した設計
により、屋外での撮影などフィールドを広げて撮影が可能です。
防塵・防滴に配慮した構造ですが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。

付属品シューキャップ、ポーチ、保証書・取説形状シュー:マルチインターフェースシュー質量(g)約85電源単3形アルカリ乾電池/単3形ニッケル水素電池 2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61.0×46.4×65.2通信方式電波式周波数範囲2.4GHz帯到達距離(m)最大30動作時間約15時間(アルカリ乾電池使用時)外部端子シンクロターミナル(出力)、マルチ/マイクロUSB端子内容量1個
注意
※対応機種は、メーカーサポートサイトをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45005749FA-WRR1
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする